Acti9 iSW to modułowy i niezawodny rozłącznik. Jest to 2P aparat, prąd znamionowy wynosi 32A, a napięcie robocze to 415VAC. Wytrzymałość elektryczna dochodzi do 30 000 cykli, a wytrzymałość mechaniczna do 300 000 cykli. Temperatura robocza wynosi od -20°C do +50°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do +70°C. Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Szerokość w odstępach co 9 mm wynosi 2. Wymiary to (szer.) 18 mm x (wys.) 77 mm x (gł.) 70 mm. Ten rozłącznik służy do sterowania. Produkt jest zgodny z normą IEC EN 60669-1. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
75.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna moc źródła światła
1.2 W
Minimalne napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Funkcja przełączająca
Wyłącznik z podświetleniem
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Lampa tląca
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Czerwony
Nadruk/symbol
Inne
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)
Zaciski wieloprzewodowe (zestaw 4 sztuk). Typ produktu lub komponentu : zacisk - zgodność gamy: Compact - Compact INS, Multi 9 - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt
Ten produkt Multi9 jest urządzeniem do blokowania kłódki w pozycji otwartej lub zamkniętej. Dedykowana jest do wyłączników Multi9 C60, ID, DPN Vigi, ProDis. Blokada w pozycji ON nie zapobiega wyzwoleniu wyłącznika w przypadku awarii. To żółte akcesorium jest montowane z przodu zabezpieczanego...
This Acti 9 iOF is a contact auxiliary for iSW. it has a changeover contact, rated current is 3A at 415VAC and 6A at 250VAC. Mounting is performed on the left of Acti9 iSW switches with operational current less than or equal to 32A. The width in 9mm pitches is 2. The degree of protection is IP20 and...
Odstępnik na szynę TH35, 9mm SPC-9. gama produktów: Acti 9 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka