Bezpiecznik, wkładka topikowa, szybka, 125 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, korpus prostopadłościenny z przesuniętymi zaciskami przykręcanymi (szczelinowy), ochrona półprzewodnika, DIN 43653, IEC 60269-4, zdolność wyłączania 200 kA
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
690 V
Napięcie znamionowe AC
690 V
Prąd znamionowy
125 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
28 W
Zdolność łączeniowa
200 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe DC
V [NA]
Rozstaw przyłączy
76.7 mm
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)