SENTRON 250A 3P 690V Rozłącznik bezpiecznikowySIEMENS

files/fotob/1106680.png.
SENTRON 250A 3P 690V Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KL55301GB01
Kod EAN: 
4011209739086
Symbol Sonepar: 
P00698590
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch disconnector with fuse in new design Iu=250 A, Ue = 690 V, 3-pole for LV HRC fuse Sz. 1 and 2 with door operating mechanism 8UC7 Handle dark blue/blue-green Basic masking frame light gray Protection against short-circuit and overload with the 3KL switch disconnector with fuses. 3KL switch disconnectors with fuses protect against overload and short-circuits as main control and EMERGENCY-STOP switches of switchboard assemblies, distribution boards, power supply and motor outgoing feeders. In conjunction with Siemens SITOR semiconductor fuses, they are also used in UPS systems, frequency converters and capacitor control systems. Key features of the Siemens 3KL switch disconnectors with fuses: 1. Close to prevent unauthorized operation. 2. Easier storage of accessory as can be used for other Siemens switch disconnectors such as the 3KA and 3KE. 3. Compliance with IEC 60947-1, IEC 60947-3 and VDE 0660 Part 107. 4. Modular design. 5. Quick and easy mounting. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
132 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8UC6023 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 łącznik do wałka 10mm na 10mm
Porównaj
8UC6023
8UC6023 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6033 NAPĘD DRZWIOWY DO PRZEŁĄCZNIKÓW Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 300mm długi 10x 10 mm
Porównaj
8UC6033
8UC6033 NAPĘD DRZWIOWY DO PRZEŁĄCZNIKÓW Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6083 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 10x 10 mm,
Porównaj
8UC6083
8UC6083 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC73131BB30 NAPĘD DRZWIOWY Akcesoria

Opis produktu

Napęd drzwiowy 8UC7 uchwyt szary tytanowy/niebieskozielony osłona jasnoszara dla rozłącznika izolacyjnego 3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57, 3kA w zestawie wałek przedłużający o długości 300mm, 10 x 10 mm i zabierak sprzęgający
Porównaj
8UC73131BB30
8UC73131BB30 NAPĘD DRZWIOWY Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC73233BB30 RĄCZKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napęd drzwiowy 8UC7 Uchwyt czerwony/niebieskozielony basic osłona żółta dla rozłącznika izolacyjnego 3KL55, 3KL57, 3KM55, 3KM57 3KA55, 3KA57, 3KA58
Porównaj
8UC73233BB30
8UC73233BB30 RĄCZKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styki pomoc.wyprzedzające

Opis produktu

Leading auxiliary switch for switch disconnector 3 kA, 3KL 1 NO+1 NC Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching...
Porównaj
3KX35523EA01
SENTRON 1NO+1NC Styki pomoc.wyprzedzające
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX31761E Pokrętło

Opis produktu

Accessories for switch 3KA55-58, 3KL55-57, 3KM55-57 Handle 140 mm long, black with shaft 10 x 10 mm, 250 mm long Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the...
Porównaj
3KX31761E
SENTRON 3KX31761E Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Accessory for switch 3KL5., 3KM5. Fuse monitoring connection s consists of 6 connections Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and...
Porównaj
3KX35050AA
SENTRON 3KX35050AA (6szt) Przyłącze kontroli bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35570CA02 Osłona bezpieczników

Opis produktu

Accessory for 3KL55, 3KL57 protective barrier Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching equipment can be used for...
Porównaj
3KX35570CA02
SENTRON 3KX35570CA02 Osłona bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35573AA Osłona bezpieczników

Opis produktu

Accessories for switch 3KL55, 3KL57, 3KM55, 3KM57 cover with interlocking component Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer...
Porównaj
3KX35573AA
SENTRON 3KX35573AA Osłona bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35573DA01 (6szt) Osłona zacisków zestaw

Opis produktu

Terminal cover for M10 thread for 3K*55/57/58 and 3KE42/43 consists of 6 terminal covers Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and...
Porównaj
3KX35573DA01
SENTRON 3KX35573DA01 (6szt) Osłona zacisków zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar