D01 E14 16A 400V3P TH35 GniazdoHAGER

files/fotob/181154.jpg.
D01 E14 16A 400V3P TH35 Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LD01K16-3AS
Kod EAN: 
3250614131516
Symbol Sonepar: 
P01310516
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo bezp. ceram. D01/3 E14 3P 3168/3VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Rozmiar
D01
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Materiał
Porcelana
Wersja z osłoną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D01 E14 6A PH01-6 Wkładka kalibrowana wtykowa

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D01 E14 6A PH01-6

Dane techniczne

Prąd znamionowy
6 A
Rozmiar
D01
Kod koloru
Zielony
Porównaj
LE14P06
D01 E14 6A PH01-6 Wkładka kalibrowana wtykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D01 gL/gG E14 400V 10A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 10A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
10 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
LE1410
D01 gL/gG E14 400V 10A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D01 gL/gG E14 400V 16A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
LE1416
D01 gL/gG E14 400V 16A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D01 gL/gG E14 400V 2A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 2A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
2 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Biały
Porównaj
LE1402
D01 gL/gG E14 400V 2A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D01 gL/gG E14 400V 4A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 4A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
4 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
LE1404
D01 gL/gG E14 400V 4A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D01 gL/gG E14 400V 6A Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 6A 400VAC

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
6 A
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Zielony
Porównaj
LE1406
D01 gL/gG E14 400V 6A Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
E14 D01 10A PH01-5 Wkładka kalibrowana wtykowa

Opis produktu

Wstawka kalibrująca D01 E14 10A PH01-5

Dane techniczne

Prąd znamionowy
10 A
Rozmiar
D01
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
LE14P10
E14 D01 10A PH01-5 Wkładka kalibrowana wtykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LE14SI D01 E14 16A Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa z tworzywa D01 K01 E14 16A 400VAC 250VDC
Porównaj
LE14SI
LE14SI D01 E14 16A Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LE14SK D01 E14 K01 Główka bezpiecznikowa

Opis produktu

Główka bezpiecznikowa ceramiczna D01 PK01 E14 16A 400VAC 250VDC
Porównaj
LE14SK
LE14SK D01 E14 K01 Główka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar