Charakterystyka ogólna:
Rury sztywne Polam-Suwałki
rura sztywna RB Max- Przeznaczenie
- Rury z grupy RB max (IRL 3321) przeznaczone są do prowadzenia instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.
- System rur sztywnych RB Max, dzięki zintegrowanej łączówce, pozwala na łatwe
ich układanie, szybką wymianę przewodów oraz modernizację instalacji
- Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów
- Zróżnicowany asortyment pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach
odpowiadających potrzebą instalatora
- Instalacje natynkowe, wykonane w oparciu o RB Max i osprzęt łącznikowy, taki jak
tuleje, tuleje redykcyjne, kolanka długie, zapewniają stopień ochrony IP 44
- Instalacje natynkowe, wykonane w oparciu o RB Max i osprzęt łącznikowy, taki jak
kolanka i rozgałęzienia zapewniają stopień ochrony IP 40
Parametry techniczne - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami - PN-EN 61386-1
- PN-EN 61386-21
- Wysoka odporność na zgniatanie 750 N
- Odporność na udary 2J
- Temperatura pracy od -5°C do +60°C
- Kolor szary ( RAL 7035). Zobacz zamiennik: nr ref. 651416
Parametry produktu:
RB MAX- Rura sztywna RB MAX 16
- Długość: 3 m
- Średnica zewnętrzna: 16 mm
- Minimalna średnica wewnętrzna: 13,0 mm
- Przekrój wewnętrzny: 133 mm
- Ilość metrów w opakowaniu: 30 m
- Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach - Ø5,5 mm (FTP): 2 - Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 1 - Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 1 - Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5 ): 1