RLHF 22 biały (3m) Rura elektroinst.bezhal.sztywnELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1093545.jpg.
RLHF 22 biały (3m) Rura elektroinst.bezhal.sztywn
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
WYROBY BEZHALOGONOWE
Nr Katalogowy: 
03.114
Kod EAN: 
5907760077516
Symbol Sonepar: 
P00808493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rury sztywne RLHF PC/ABS (halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych wewnątrz obiektów o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej)

Dane techniczne

Numer RAL
9016
Zakres temperatur pracy
-15 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-15 - 105 °C
Średnica wewnętrzna
19.5 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
PC/ABS
Montaż podtynkowy
Tak
Podatność na zginanie
Sztywny
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Do ścian pustych
Tak
Odporność udarowa
Lekkie (Klasa 2)
Klasa odporności na ściskanie
Lekkie (Klasa 2)
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Do instalacji w betonie
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Z mufą
Nie
Wykonanie trudnopalne
Tak
Do instalacji podziemnych
Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar