RODOH 110/92 750N (6mb) czarny Rura karbowana dwuwarstwowa zwójTT PLAST

files/fotob/1875105.png.
RODOH 110/92 750N (6mb) czarny Rura karbowana dwuwarstwowa zwój
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
11670
Kod EAN: 
5902643160248
Symbol Sonepar: 
P01562393
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: HDPE Rura RODOH jest rurą karbowaną dwuścienną, służącą do ochrony kabli w wykopach otwartych. Poprzez połączenie zewnętrznej warstwy karbowanej z gładką warstwą wewnętrzną rura RODOH osiąga dużą wytrzymałość mechaniczną, utrzymując dobrą elastyczność. Surowiec HDPE zapewnia mały ciężar rury oraz odporność na wszelkiego rodzaju substancje korodujące. Dzięki temu rura RODOH przez wiele lat zachowuje swoje własności ochronne dla osłanianych przewodów

Dane techniczne

Średnica wewnętrzna
92 mm
Średnica zewnętrzna
110 mm
Model/kształt/forma
Karbowana zewnętrznie, gładka wewnętrznie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przezroczysty
Nie
Kolor wewnętrzny rury
Czarny

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar