RPS-UV 110/10 czarny (3mb) Rura przyłączeniowa sztywna UVTT PLAST

files/fotob/1982972.png.
RPS-UV 110/10 czarny (3mb) Rura przyłączeniowa sztywna UV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10697
Kod EAN: 
5908312754848
Symbol Sonepar: 
P01331090
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: HDPE z dodatkiem stabilizatora UV Rury przyłączeniowe sztywne RPS-UV przeznaczone są do ochrony kabli na otwartych przestrzeniach (na słupach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów itp.). RPS-UV to gładkościenne rury osłonowe. Standardowo wykonywane są w kolorze czarnym, w odcinkach 3 i 6 metrowych

Dane techniczne

Grubość ściany
10 mm
Temperatura średnia
-30 - 90 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Średnica wewnętrzna
90 mm
Średnica zewnętrzna
110 mm
Średnica zewnętrzna rury
110 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
Polietylen (PE)
Montaż podtynkowy
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność udarowa
Ciężkie (Klasa 4)
Klasa odporności na ściskanie
Ciężkie (Klasa 4)
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Kolor rury
Czarny
Do ścian pustych
Tak
Wykonanie trudnopalne
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Z izolacją termiczną
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Z mufą
Nie
Z mufą
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar