Materiał: HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
Rury przyłączeniowe sztywne RPS-UV przeznaczone są do ochrony kabli na otwartych przestrzeniach (na słupach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów itp.). RPS-UV to gładkościenne rury osłonowe. Standardowo wykonywane są w kolorze czarnym, w odcinkach 3 i 6 metrowych
Dane techniczne
Grubość ściany
4 mm
Temperatura średnia
-30 - 90 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Średnica wewnętrzna
102 mm
Średnica zewnętrzna
110 mm
Średnica zewnętrzna rury
110 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
Polietylen (PE)
Montaż podtynkowy
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność udarowa
Ciężkie (Klasa 4)
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)