Materiał: HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
Rury przyłączeniowe sztywne RPS-UV przeznaczone są do ochrony kabli na otwartych przestrzeniach (na słupach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów itp.). RPS-UV to gładkościenne rury osłonowe. Standardowo wykonywane są w kolorze czarnym, w odcinkach 3 i 6 metrowych
Dane techniczne
Grubość ściany
3 mm
Temperatura średnia
-30 - 90 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Średnica wewnętrzna
131 mm
Średnica zewnętrzna
160 mm
Średnica zewnętrzna rury
160 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
Polietylen (PE)
Montaż podtynkowy
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność udarowa
Ciężkie (Klasa 4)
Klasa odporności na ściskanie
Ciężkie (Klasa 4)
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Kolor rury
Czarny
Do ścian pustych
Tak
Wykonanie trudnopalne
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)