Materiał: HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
Rury przyłączeniowe sztywne RPS-UV-M przeznaczone są do ochrony kabli na otwartych przestrzeniach (na słupach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów itp.). RPS-UV-M to gładkościenne rury osłonowe zakończone kielichem. Standardowo wykonywane są w kolorze czarnym, w odcinkach 6 i 3 metrowych
Dane techniczne
Grubość ściany
10 mm
Temperatura średnia
-25 - 90 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Średnica wewnętrzna
90 mm
Średnica zewnętrzna
110 mm
Średnica zewnętrzna rury
110 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polietylen (PE)
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
Ciężkie (Klasa 4)
Model elastyczny
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Ciężkie (Klasa 4)
Do instalacji podziemnych
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Z izolacją termiczną
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Z mufą
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)