17008C 12,4/8 (30mb) Rura karbowanaPAWBOL

files/fotob/2288787.jpg.
17008C 12,4/8 (30mb) Rura karbowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
17008C
Symbol Sonepar: 
P10208885
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rura karbowana spiralna 320N, 12,4/8mm, czarna, odporna na UV, samogasnąca, 30mb

Dane techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie
320 N
Wytrzymałość na ściskanie
320 N
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Średnica nominalna
8 mm
Średnica wewnętrzna
8 mm
Średnica zewnętrzna
12.4 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Czarny
Montaż natynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Stopień ochrony (IP)
IP00
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat UTAC
Nie
Olejoodporność
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Tak
Certyfikat Vd TÜV/GGVS
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
V0
Certyfikat DIN 5510
Nie
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar