Charakterystyka ogólna:
- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normą- PN-EN 61386-22
- Odporność na zgniatanie 750 N
- Temperatura pracy od -5°C do +60°C
Parametry produktu:
Rury giętkie ICA 3321o średniej odporności na udary- Średnica rury :- zewnętrzna 63 mm
- wewnętrzna 52,6 mm
- Odporność na udary: 2J