FG21-PVC/ST-GY szary (10) Rura karbowanaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812785.jpg.
FG21-PVC/ST-GY szary (10) Rura karbowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLEXIGUARD
Nr Katalogowy: 
167-00216
Kod EAN: 
4031026280707
Symbol Sonepar: 
P10222230
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bardzo wysoka elastyczność. Wysoki poziom ochrony mechanicznej. Dobra odporność na działanie olejów, kwasów i alkaliów. Dobra odporność na działanie chemikaliów. Rury osłonowe FlexiGuard umożliwiają zabezpieczanie kabli znajdujących się wewnątrz maszyn i na terenach zakładów produkcyjnych oraz przewodów łączących rozdzielnice

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
21 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 70 °C
Średnica nominalna
21 mm
Średnica wewnętrzna
16 mm
Średnica zewnętrzna
21 mm
Kolor
Szary
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Stopień ochrony (IP)
IP68
Certyfikat N
Nie
Strona zewnętrzna gładka
Nie
Materiał spirali
Spirala stalowa w powłoce PCV
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Elastyczność
Wyjątkowo elastyczny
Materiał osłony
Bez osłony
Strona wewnętrzna gładka
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar