HG-DC28-PA6-BK czarny (50m) Rura karbowanaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812559.jpg.
HG-DC28-PA6-BK czarny (50m) Rura karbowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGUARD
Nr Katalogowy: 
166-11804
Kod EAN: 
4031026310817
Symbol Sonepar: 
P01510627
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania. Przewody można wprowadzać z boku. Dobra odporność na ścieranie. Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu. Kolor: czarny. Karbowane rury osłonowe, dwudzielne do zastosowań w panelach kontrolnych, przy budowie maszyn i instalacji oraz podczas prac modernizacyjnych

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
105 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
28 mm
Średnica wewnętrzna
19.8 mm
Średnica zewnętrzna
28.4 mm
Dynamiczny promień gięcia
105 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid 6
Stopień ochrony (IP)
IP40
Podatność na zginanie
Elastyczny
Bezhalogenowe
Tak
Olejoodporność
Tak
Materiał osłony
Bez osłony
Zamykane (dwuczęściowe)
Tak
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Z rozcięciem wzdłużnym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar