RB 21 SPECIAL (3m) Rura instalacyjnaLEGRAND

files/fotob/170461.jpg.
RB 21 SPECIAL (3m) Rura instalacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RBPS
Nr Katalogowy: 
330574
Kod EAN: 
5904182630022
Symbol Sonepar: 
P00112369
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rury sztywne Polam-Suwałki rura sztywna RB Special Przeznaczenie- Rury z grupy RB Special przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk. - Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów Parametry techniczne - Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia - Zaprojektowane zgodnie z normami - PN-EN 61386-1 - PN-EN 61386-21 - kod klasyfikacyjny 2221 - Wykonane wg normy ZN-LEGRAND-012005 - Odporność na zgniatanie 320 N - Odporność na udary 1J - Temperatura pracy od -5°C do +60°C - Kolor biały Parametry produktu: - Ilość metrów w opakowaniu: 45 m - Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach- Ø5,5 mm (FTP): 5- Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 3- Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 1- Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5 ): 1
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar