RKSSHF 23/18 biały (50mb) Rura karbowana bezhalogenowa 750NTT PLAST

files/fotob/1178378.jpg.
RKSSHF 23/18 biały (50mb) Rura karbowana bezhalogenowa 750N
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
13230
Kod EAN: 
5903968678012
Symbol Sonepar: 
P10187685
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: PP modyfikowany Rura karbowana typu RKSSHF oraz RKSSHFP to rury osłonowe, przeznaczone do ochrony mechanicznej oraz ochrony przed wilgocią kabli w instalacjach elektrycznych. Stosowane są w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (budynki użyteczności publicznej, budynki o konstrukcji drewnianej, strychy i poddasza). Rury RKSSHF oraz RKSSHFP spełniają wymogi normy dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania (produkt bezhalogenowy). Dzięki odpowiedniemu przekrojowi poprzecznemu rury są bardzo elastyczne, przy zwiększonej odporności mechanicznej (750 N). Kształt rur umożliwia ich zastosowanie w miejscach trudno dostępnych przy zapewnieniu możliwości wymiany przewodu. Rury RKSSHF oraz RKSSHFP charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, a także zapewniają łatwe wprowadzanie kabli na większe odległości. Rura typu RKSSHFP jest wersją z pilotem stalowym, który znacznie ułatwia wciąganie lub wymianę przewodów elektrycznych

Dane techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie
750 N
Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Średnica nominalna
23 mm
Średnica wewnętrzna
18 mm
Średnica zewnętrzna
23 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Biały
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Olejoodporność
Tak
Rozprzestrzeniające płomień
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar