Materiał: HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
Rury przyłączeniowe sztywne RPS-UV przeznaczone są do ochrony kabli na otwartych przestrzeniach (na słupach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów itp.). RPS-UV to gładkościenne rury osłonowe. Standardowo wykonywane są w kolorze czarnym, w odcinkach 3 i 6 metrowych
Dane techniczne
Grubość ściany
3.5 mm
Temperatura średnia
-25 - 90 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Średnica wewnętrzna
43 mm
Średnica zewnętrzna
50 mm
Średnica zewnętrzna rury
50 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Czarny
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polietylen (PE)
Podatność na zginanie
Sztywny
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Model elastyczny
Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)