W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni.
Dane techniczne
Długość gwintu
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
0.709 mm
Wysokość całkowita
40 mm
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
14 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Łuk 90°
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym