WG-S HF 120 BK Przewód giętki spiralnyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1241118.jpg.
WG-S HF 120 BK Przewód giętki spiralny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3241122
Symbol Sonepar: 
P10272916
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wąż spiralny, czarny

Dane techniczne

Długość taśmy
20000 mm
Grubość ściany
1.2 mm
Szerokość spirali
120 mm
Szerokość taśmy
120 mm
Zakres temperatur dla montażu
-20 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-50 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-50 - 85 °C
Średnica nominalna
17.6 mm
Średnica oplotu
20 - 120 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Taśma ciągła
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Przezroczysty
Nie
Właściwości ognioodporne
Zgodnie z UL94 HB

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CUTFOX-ES Nożyce

Opis produktu

Narzędzia tnące, średnica maks.: 6 mm², masa 105 g

Dane techniczne

Długość całkowita
155 mm
Maksymalna średnica kabla
8 mm
Maksymalny przekrój przewodu
6 mm²
Model
Nożyce dla elektryków
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Pozytywne testy VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienna głowica tnąca
Nie
Wymienne noże tnące
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Z przecinakiem drutu
Nie
Porównaj
1212621
CUTFOX-ES Nożyce
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar