WP-STEEL PVC C 14 Wąż ochronnyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1240881.jpg.
WP-STEEL PVC C 14 Wąż ochronny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3240868
Symbol Sonepar: 
P10272722
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane techniczne

Ciężar
0.135 kg/m
Statyczny promień gięcia
37 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
500 N
Wytrzymałość/udźwig
450 N
Zakres temperatury pracy
-25 - 90 °C
Średnica nominalna
10 mm
Średnica wewnętrzna
10 mm
Średnica zewnętrzna
14 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP68
Podatność na zginanie
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Certyfikat BWB
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Certyfikat FI
Nie
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat VDE-EMV/emc
Nie
Materiał osłony, warstwa 1
Inne
Materiał osłony, warstwa 2 (zewnętrzna)
Inne
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Uszczelnienie
Bez uszczelki
Właściwości elektryczne
Nie podano

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WP-BASE HF 14 Obejma przewodu giętkiego

Opis produktu

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

Dane techniczne

Średnica
14 - 14 mm
Średnica nominalna
14 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
3240967
WP-BASE HF 14 Obejma przewodu giętkiego
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G BRASS IP65 M12 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP65, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 8,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
33 mm
Długość gwintu
10 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
10 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
14 mm
Wysokość całkowita
33 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Średnica nominalna
8.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
3241059
WP-G BRASS IP65 M12 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-SC BRASS WP PVC 14 Tulejka ochronna kabla

Opis produktu

Tulejka ochronna kabla, materiał: Mosiądz, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 8,5 mm

Dane techniczne

Zakres temperatury
-40 - 250 °C
Średnica nominalna
8.5 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Mosiądz
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Zaślepka
Nie
Porównaj
3241073
WP-SC BRASS WP PVC 14 Tulejka ochronna kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar