WP-STEEL S 17 Przewód giętki ochronnyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837307.jpg.
WP-STEEL S 17 Przewód giętki ochronny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3240863
Kod EAN: 
4046356736930
Symbol Sonepar: 
P01237952
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wąż ochronny, materiał: Stal nierdzewna 1.4301 / AISI 304, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 14 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane techniczne

Ciężar
0.13 kg/m
Statyczny promień gięcia
30 mm
Wytrzymałość na rozciąganie
500 N
Wytrzymałość/udźwig
450 N
Zakres temperatury pracy
-200 - 600 °C
Średnica nominalna
14 mm
Średnica wewnętrzna
14 mm
Średnica zewnętrzna
17 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP40
Podatność na zginanie
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Certyfikat BWB
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Certyfikat FI
Nie
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat VDE-EMV/emc
Nie
Materiał osłony, warstwa 1
Inne
Materiał osłony, warstwa 2 (zewnętrzna)
Inne
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Uszczelnienie
Bez uszczelki
Właściwości elektryczne
Nie podano

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

WP-BASE A M16 Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

Opis produktu

Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: srebrny

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy
-40 - 200 °C
Materiał
Stal
Rodzaj budowy
Z gwintem
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
3241083
WP-BASE A M16 Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-BASE HF 17 Obejma przewodu giętkiego

Opis produktu

Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

Dane techniczne

Średnica
17 - 17 mm
Średnica nominalna
17 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Tak
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
3240969
WP-BASE HF 17 Obejma przewodu giętkiego
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G BRASS IP40 M16 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
33 mm
Długość gwintu
10 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
17 mm
Wysokość całkowita
33 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Średnica nominalna
11.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
3241046
WP-G BRASS IP40 M16 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-G BRASS IP40 PG11 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
30 mm
Długość gwintu
7 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
17 mm
Wysokość całkowita
30 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Średnica nominalna
11.5 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Model
Prosty
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
3241039
WP-G BRASS IP40 PG11 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-GT BRASS M16 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
33 mm
Długość gwintu
10 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
17 mm
Wysokość całkowita
33 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 250 °C
Średnica nominalna
11.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
3241032
WP-GT BRASS M16 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-GT BRASS PG11 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Przepust do węża ochronnego, materiał: Mosiądz, niklowany, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 11,5 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
30 mm
Długość gwintu
7 mm
Liczba wpustów
1
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
13 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
17 mm
Wysokość całkowita
30 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 250 °C
Średnica nominalna
11.5 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat FI, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Rozmiar połączenia gwintowego
Inne
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Z przyłączem uziemienia
Nie
Porównaj
3241025
WP-GT BRASS PG11 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP-SC BRASS 17 Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka ochronna kabla, materiał: Mosiądz, niklowany, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 12,5 mm

Dane techniczne

Zakres temperatury
-40 - 250 °C
Średnica nominalna
12.5 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Mosiądz
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Zaślepka
Nie
Porównaj
3241067
WP-SC BRASS 17 Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar