Rear enclosure plus plain door for Prisma G. It applied to low voltage electrical distribution. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be delivered as functional enclosure in kit form without front plate. It provides IP protection which includes IP55 with door. It provides IK protection which includes IK10 with door conforming to EN/IEC 62262. It could be installed in 300 mm width wall mounted duct. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 23 50-mm vertical modules and 10 18-mm modules per row. Sold in lots of 1 unit. It can be combined side by side and one on top of another. It provides 1 x door for enclosure. It is certified by seismic tests which 2.5G conforming to IEC 60068-2-57. It is compliant with IEC 62208, IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH)
Dane techniczne
Głębokość
260 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
9001
Szerokość
300 mm
Wysokość
1250 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC