SFHD 200x800mm 304L Cokół zestaw przód i tyłSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509042.jpg.
SFHD 200x800mm 304L Cokół zestaw przód i tył
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET FOR OUTDOORS OPERATION​
Nr Katalogowy: 
NSYSPFVX8200
Kod EAN: 
3606480652851
Symbol Sonepar: 
P10077011
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przód i tył cokołu Spacial HD AISI 304L IP55 200x 800mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : wentylowany przód cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 1 panel przedni, 1 panel tylni, 4 narożnik, 4 pokrywa narożna, elementy mocujące - zgodność gamy: Spacial S3HD, Spacial SFHD - pomoc do montażu: zestaw bocznych paneli cokołów SFHD, Zestaw mocujący S3HD

Dane techniczne

Maks. obciążenie/ładowność
900 kg
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Tak
Do organizatora kabli
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar