Charakterystyka ogólna:
XL³ S 4000 – przedziały kablowe zewnętrzne
-- Montaż z lewej lub prawej strony rozdzielnicy przy użyciu zestawu łączeniowego nr ref. 3379 49/50
Parametry produktu:
Przedział kablowy zewnętrzny
-- Do rozdzielnic o wysokości 2000 mm i głębokości 600 mm
Wymiary:
-- Wysokość osłon (użyteczna): 1800 mm
-- Szerokość całkowita: 350 mm
Dane techniczne
Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
9001
Szerokość
350 mm
Wysokość
2000 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC