60-1000VA Ściemniacz modułowyLEGRAND

files/fotob/179900.jpg.
60-1000VA Ściemniacz modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
F414
Kod EAN: 
8012199655628
Symbol Sonepar: 
P01073085
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MY HOME - AKTOR/ŚCIEM. MODUŁOWY 60-1000VA

Dane techniczne

Liczba wyjść
1
Moc wyjściowa
60 - 1000 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia
207 - 253 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dostępna moc dodatkowa
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Możliwa praca równoległa
Nie
System magistralny LON
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX
Nie
Rodzaj obciążenia
Indukcyjny
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar