Charakterystyka
Urządzenie służy jako ładowarka do wszelkiego rodzaju telefonów,tabletów i innych urządzeń ładowanych przez port USB. Umożliwia równoczesne ładowanie 2 urządzeń z gniazd USB pod warunkiem, że ich łączny pobór prądu nie przekracza 1A. Poza dwoma portami USB ładowarka posiada przelotowe standardowe gniazdo sieciowe ~230V dla urządzeń o mocy do 3600W
dwa porty USB
gniazdko sieciowe~230V
niewielkie wymiary
do użytku w domu, pracy i na wyjazdach
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
napięcie wejściowe zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie gniazda: 16A (3600W)
napięcie wyjściowe: 5VDC/1A