EE861 230V 220' IP55 Czujnik ruchu antracytHAGER

files/fotob/105011.jpg.
EE861 230V 220' IP55 Czujnik ruchu antracyt
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE861
Kod EAN: 
3250612258642
Symbol Sonepar: 
P00824569
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu 220 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 antracyt

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
153 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
220 - 220 °
Kąt skanowania
220 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
16 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Numer RAL (zbliżony)
7016
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
91 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
139 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
220 - 220 °
Średnica
0 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
400 W
Do montażu sufitowego
Tak
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Antracyt
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Inne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Odporność udarowa
IK03
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EE806 Pilot czujnika ruchu komfort

Opis produktu

Pilot czujnika ruchu komfort EE85x/86x/87x
Porównaj
EE806
EE806 Pilot czujnika ruchu komfort
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar