EE861 230V 220' IP55 Czujnik ruchu białyHAGER

files/fotob/104997.jpg.
EE861 230V 220' IP55 Czujnik ruchu biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE870
Kod EAN: 
3250612258703
Symbol Sonepar: 
P00986935
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
153 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Kąt skanowania
220 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
16 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
91 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
139 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
360 - 360 °
Średnica
0 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
16 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
400 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Inne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sterowanie zdalne
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Odporność udarowa
IK03
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EE806 Pilot czujnika ruchu komfort

Opis produktu

Pilot czujnika ruchu komfort EE85x/86x/87x
Porównaj
EE806
EE806 Pilot czujnika ruchu komfort
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar