Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3 - 400 W
2 przewodowy
- Dopuszczalne obciażenia:
-- 3 - 400 W dla lamp żarowych i halogenowych
-- 3 - 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym
-- 3 - 200 VA dla świetlówek rurowych z transformatorem elektronicznym lub ferromagnetycznym
-- 3 - 75 W dla świetlówek kompaktowych z możliwością ściemniania
-- 3 - 75 W dla diod LED z możliwością ściemniania
- Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków
- Stopniowe wygaszenie oświetlenia w trybie nocnym
- Zaciski śrubowe
- Biały
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
33.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Moc znamionowa
3 - 400 VA
Napięcie sterowania
90 - 254 V
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój żyły
2.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
3 - 400 W
Sposób działania
Przycisk
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego