MERTEN M aluminium Płytka centralna reg.temp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507716.jpg.
MERTEN M aluminium Płytka centralna reg.temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN536260
Kod EAN: 
3606485007335
Symbol Sonepar: 
P00821548
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna regulatora temperatury ze stykiem przełączalnym, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna regulatora temperatury ze stykiem przełączalnym ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym i posiada następujące wymiary: szerokość 54,9 mm, wysokość 55,4 mm, głębokość 15 mm. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo.

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość
55.4 mm
Wysokość
54.9 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Termostat
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadruk/symbol
Inne oznaczenia
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Odporność udarowa
IK01
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Do systemów magistralnych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN DESIGN 5(2)A/230V Mechanizm reg.temp.

Opis produktu

Merten, mechanizm regulatora temperatury ze stykiem przyłączalnym 230VAC, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm regulatora temperatury ze stykiem przyłączalnym 230VAC charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano met al i plastik. Produkt jest...

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
37 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
5 A
Różnica temperatur przełączania
0.5 K
Szerokość
73 mm
Wysokość
73 mm
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0 W
Średnica
57 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
1 styk przełączny
Rodzaj czujnika
Bimetal
Czujnik
Bimetal
Z odczytem temperatury
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Charakterystyka sterowania
Inne
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Z odbiornikiem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Równoległy
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Tak
Ogrzewanie
Tak
Z redukcją temperatury
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Chłodzenie
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Działanie/napęd
Obrót
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Klasa regulatora temperatury
I
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Histereza regulowana
Nie
Porównaj
MTN536400
MERTEN DESIGN 5(2)A/230V Mechanizm reg.temp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar