ODACE biały Czujnik ruchu dwuprzewodowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765179.jpg.
ODACE biały Czujnik ruchu dwuprzewodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
S520524
Kod EAN: 
3606480319471
Symbol Sonepar: 
P01618187
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Głębokość
50.3 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Kąt detekcji w poziomie
112 - 112 °
Kąt skanowania
118 °
Liczba stref wykrywania
2
Maksymalna moc łączeniowa
350 W
Maksymalny czas załączenia
20 min
Maksymalny prąd załączania
1.3 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
0 °
Zakres temperatury
-5 - 35 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
200 m²
Do montażu sufitowego
Nie
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z funkcją alarmu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Wymuszone wyłączenie
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Wymuszone załączenie
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Montaż ścienny
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przezroczysty
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ODACE STYL biały Ramka jednokrotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza (Ramka 1-krotna) w kolorze białym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S52P702. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Wykonanie z materiału o zwięks zonej odporności...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
85 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
51.95 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP21
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
S52P702
ODACE STYL biały Ramka jednokrotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar