Charakterystyka
Bezprzewodowy czujnik ruchu współpracuje z systemami alarmowymi z serii KS.
regularna kontrola sprawności komunikacji czujników (w tym kontrola i sygnalizacja słabych baterii)
zabezpieczenie przed otwarciem i oderwaniem (antysabotaż)
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
częstotliwość pracy: 433,92 MHz
zasięg w terenie otwartym: 150 m
kąt widzenia: 90°
zasięg detekcji: 12 m
zasilanie: 4 x 1,5V AAA (brak w zestawie)
wymiary: 60 x 110 x 42 mm (szer./wys./gł.)