Mikrofalowy (radarowy) czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu - zintegrowany
element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości i odbiera ich echo.
Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze.
-wbudowany czujnik zmierzchowy
-przeznaczony do zabudowy w oprawach oświetleniowych,obudowach z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi, za lekkimi ścianami działowymi,
-detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe,
-brak wpływu temperatury na detekcję,
-do zastosowaniach w instalacjach niskonapięciowych (klatki schodowe, piwnice)
-zasilanie: 24V DC
-max. obciążenie: 150W
-stopień ochrony: IP20
-kąt widzenia: 360°/180°
-czas świecenia: min: 10 sek.±3 sek.max: 12 min.±1 min.
-zasięg: od 2 m do 8 m
-natężenie światła: od 3 do 2000 lux
-wys. montażu:montaż na ścianie: od 5 m do 15 m
montaż na suficie:
montaż na ścianie: 1,5 ~ 3,5 m
montaż na suficie:2 ~ 10 m
-częstotliwość: 5,8 GHz
-emisja mocy: <0,2mW
-temp. pracy: -20°C +40°C
-wymiary: 43x40x90 mm (szer./wys./gł.)
-rodzaj materiału: tworzywo sztuczne,
-regulacja: zasięgu, czasu świecenia, natężenia światła
-dostępne kolory: biały
-ilość w opakowaniu zbiorczym: 100 szt