Charakterystyka ogólna:
Sterowanie oświetleniem Program Plexo IP55- Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką i puszką natynkową
Parametry produktu:
Łącznik automatycznyDetektor ruchu- Obciążenie maksymalne:- 2000 W maksimum dla lamp żarowych i halogenowych 230 V oraz 12 V
- 1000 VA maksimum dla świetlówek
- IP55
- Czas załączenia oświetlenia regulowany od 12 s do 16 min po ostatnim wykryciu ruchu
- Zasięg maks.: 9 m, jeżeli produkt jest zainstalowany na murze na wysokości 2,5 m nad ziemią
- Minimalna wysokość instalacji: 1,70 m
- Głowica kierunkowa, montaż bez użycia narzędzi
- Wym.: 90 x 91 mm, średnica 91 mm
- Kąt detekcji ruchu 360°
- Biały
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
10 - 4000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
16 min
Maksymalny prąd załączania
8.5 A
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
12 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9016
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
55 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Strefa dla zwierząt
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Sterowanie zdalne
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Z funkcją alarmu
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Przezroczysty
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Przełącznik mostkujący
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Wymuszone wyłączenie
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła