RTM-02 -10-40'C 230VAC Regulator temperaturyZAMEL

files/fotob/375321.jpg.
RTM-02 -10-40'C 230VAC Regulator temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXT10000198-WPL
Kod EAN: 
5903669068150
Symbol Sonepar: 
P01305367
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulator temperatury RTM-02 służy do sterowania odbiornikami (np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe, systemy antyoblodzeniowe) w zależności od temperatury panującej w otoczeniu zewnętrznego czujnika NTC. Urządzenie posiada możliwość regulacji temperatury zadanej za pomocą potencjometru znajdującego się na panelu przednim w zakresie -10 oC ÷ +40 oC. Do poprawnej pracy urządzenie wymaga podłączenia zewnętrznej sondy NTC-03. Sonda nie występuje w komplecie z regulatorem i należy nabyć ją oddzielnie. Przewód sondy ma 3 m długości i można go przedłużyć do 50 m przewodem o przekroju 0,2 ÷ 2,50 mm2. Sond nie można łączyć

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość zamontowania
66 mm
Liczba kanałów
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Zakres regulacji ochrony przed zamarzaniem
-10 - 40 °C
Zakres regulacji stanu powrotnego
-10 - 40 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
-10 - 40 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V
16 A
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy
16 A
Rodzaj czujnika
Czujnik podłogowy
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program świąteczny
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Wejście programowania czasu
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar