R.x/Serie 1930/Glas 1,1m biały połysk Nasadka czujnika ruchuHAGER

files/fotob/231344.jpg.
R.x/Serie 1930/Glas 1,1m biały połysk Nasadka czujnika ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
85341239
Kod EAN: 
4011334373933
Symbol Sonepar: 
P01596384
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Maksymalny czas załączenia
0.5 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Wysokość montażu
1.1 m
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica
57.6 mm
Funkcja ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Połączenie czujnika ruchu i przełącznika przyciskowego
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Sterowanie HVAC
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Przełącznik mostkujący
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Strefa dla zwierząt
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar