SENSENSOR WALL 360DEG IP55 DG Czujnik ruchuLEDVANCE

files/fotob/1091504.jpg.
SENSENSOR WALL 360DEG IP55 DG Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SENSOR WALL 360DEG
Nr Katalogowy: 
4058075244832
Kod EAN: 
4058075244832
Symbol Sonepar: 
P10148870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niezależne czujniki światła i ruchu, do montażu na ścianie, o kącie detekcji 360°. Cechy produktu: Do wyboru trzy tryby pracy (stale włączone oświetlenie, włączanie za pomocą ruchu lub po zmroku). Zerowy obwód krzyżowy do optymalnego zasilania oprawy oświetleniowej LED. Stopień ochrony: IP55. Klasa ochronności: II. Zalety produktu: Czujnik umożliwiający zoptymalizowanie oszczędności energii. Obszary zastosowań: Na zewnątrz. Oświetlenie korytarzy i wejść. Garaże. Piwnice. Pasaże handlowe. Szeroka gama zastosowań

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Minimalny czas załączenia
2 s
Funkcja ściemniania
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Połączenie czujnika ruchu i przełącznika przyciskowego
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar