UD/S6.210.2.1 6x210W/VA MDRC Ściemniacz LEDABB

files/fotob/1643782.jpg.
UD/S6.210.2.1 6x210W/VA MDRC Ściemniacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED DIMMER 6 X 210 W/VA
Nr Katalogowy: 
2CKA006197A0049
Kod EAN: 
4011395251881
Symbol Sonepar: 
P01821840
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wielokanałowy uniwersalny aktuator do regulacji jasności zoptymalizowany dla żarówek LED (LEDi). Nadaje się również do regulacji jasności żarówek żarowych, niskonapięciowych lamp halogenowych z transformatorami konwencjonalnymi lub elektronicznymi, lamp halogenowych 230 V oraz żarówek halogenowych energooszczędnych z możliwością regulacji jasności. Automatyczne wykrywanie obciążenia (może być dezaktywowane). Oddzielne połączenie N dla każdego kanału. Równoległe połączenie kanały możliwe w celu zwiększenia mocy wyjściowej. Wyjścia mogą być połączone równolegle w dowolnej konfiguracji. Minimalne obciążenie: 2 W. Ręczna operacja na urządzeniu możliwa również bez napięcia magistrali lub w stanie niezaprogramowanym. Programowanie urządzenia możliwe również bez podłączenia napięcia zasilającego 230V. Rozległe funkcje testowania i diagnostyki dostępne w narzędziu i-Bus. Szybkie ustawianie parametrów w ETS za pomocą kopiowalnych szablonów kanałów. Zintegrowany akopler magistrali. Moc znamionowa przy napięciu głównym 230 V~: żarówki żarowe i halogenowe 230 V~: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA w trybie opóźnienia fazy, 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA w trybie przewodzenia fazy. Regulowalne żarówki LED 230 V~: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA w trybie opóźnienia fazy, 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA w trybie przewodzenia fazy. Transformatory L indukcyjne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA. Transformatory C elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA. Transformatory LC elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA

Dane techniczne

Liczba wyjść
6
Moc wyjściowa
2 - 210 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
80
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia
110 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Dostępna moc dodatkowa
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Możliwa praca równoległa
Tak
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Ze złączem magistrali
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar