UNICA PLUS piaskowy Regulator temp.z czujn.podłog.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554383.jpg.
UNICA PLUS piaskowy Regulator temp.z czujn.podłog.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA
Nr Katalogowy: 
MGU5.503.25ZD
Kod EAN: 
3606485080338
Symbol Sonepar: 
P00507472
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Unica, Regulator temperatury z czujnikiem podłogowym piaskowy. nazwa gamy: Unica (ramki standardowe) - zastosowanie urządzenia: regulacja temperatury - prezentacja urządzenia: mechanizm z ramą montażową ze znalu

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
45 °C
Głębokość
45 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Zakres temperatury
5 - 45 °C
Zakres wartości histerezy
0.5 - 0.5 K
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Inne
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Inne
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Chłodzenie
Tak
Charakterystyka sterowania
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Klasa regulatora temperatury
I
Ogrzewanie
Tak
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Rodzaj połączenia
Dwuprzewodowy
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Rodzaj styku
Styk przełączny
Histereza regulowana
Nie
Z redukcją temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar