Interface converter Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department 24 V AC/DC, 2-way separation input: 4-20 mA output: 4-20 mA screw terminal This 3RS17 interface converter is being replaced by a device from the 3RS70 series.
SIRIUS relays - one range for every application
Dane techniczne
Dryf temperatur
0.015 %/K
Głębokość
84 mm
Liczba kanałów
1
Liczba wejść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
1
Obciążenie
400 - 400 Ω
Pobór mocy
0.3 W
Szerokość
6.2 mm
Wysokość
79 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
24 - 24 V
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj źródła zasilania
Aktywny
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem