1-kanałowy separator sygnału analogowego Obwód wejściowy: 0/4…20 mA Obwód wyjściowy: 0/4…20 mA Pełna separacja galwaniczna Monitorowanie obwodów wejściowych pod kątem przerwania i zwarcia w przypadku zastosowania wartości „1” na wejściu Protection class IP67 Cable with M12 connectors