Typ licznik impulsów
Napięcie zasilania 9÷30 V DC
Interfejs komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU)
Napięcie wejścia liczącego 160÷265 V AC/DC
Maks. częstotliwość zliczania 100 Hz
Ilość wejść cyfrowych 4
Typ pracy SLAVE
Prędkość - ustawiana 1200÷115200 bit/s
Bity danych 8
Bity stopu 1 / 1.5 / 2
Bity parzystości EVEN / ODD / NONE
Adres 1÷247
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,3 W
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Częstotliwość napięcia wejściowego
100 Hz
Liczba cyfr
99999999
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji