Moduł interfejsu z relais, RCL, LMNZF 5.08mm, złącze sprężynowe, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, Wtyczka 20-biegunowa, 24 V DC ± 10%, 20 mA
Dane techniczne
Głębokość
68 mm
Liczba biegunów
20
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość
109 mm
Wysokość
68 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania