This product is part of the Lexium 28 range, an offer of motion servo drives for machines from 0.05 to 4.5kW. The brushless servo motor features a high moment of inertia with maximum mechanical speed of 3000RPM and IP65 parallel keyed shaft without holding brake. It is equipped with a 20bit single-turn absolute encoder, optimized in terms of torque (1000RPM/1500RPM). It is a second generation servo motors suitable for a wide variety of applications due to the different levels of motor inertia offered. It has a rated supply voltage of 220V, a continuous stall current of 16.49A and a continuous power of 3000W. The shaft dimensions are 35mm (Diameter) x 79mm (Length). It is furnished with MIL connector for electrical connection. It is an IP50 (IM V3) and IP65 (IM B5, IM V1) rated product. Its dimensions are 202mm (Length) x 180mm (Width), centring collar dimensions are 4mm (Depth) x 114.3mm (Diameter) with 200mm circle diameter of the mounting hole. It weighs 18.5kg. This product is compatible with Lexium 28 and Lexium 26D servo drives. It supports Asian standard 180mm flange mount with a natural convection cooling system. Lexium 28 and Lexium BCH2, the optimized servo bundle for all motion control solutions are cost effective, energy efficient and embedded safety. Lexium 28 servo drives and Lexium BCH2 servo motors, optimized servo bundles for compact machines
Dane techniczne
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
0.6 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
220 V
Prąd znamionowy
4.5 A
Wielkość mechaniczna wg IEC
130 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 40 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm...
This braking resistor allows your drive to operate while braking to a standstill or during slowdown braking. It dissipates the braking energy, and enables maximum transient braking torque. It has an Ohmic value of 15Ohms at 20°C and its protection index is IP20. It is compatible with Altivar 312, Altivar...
This connection kit is proposed as an option of variable speed drives or Lexium servo drives. It allows Daisy chain connection of the DC bus for VW3M7102R150 cable. It is sold in lots of 10
This cordset is proposed as an option of variable speed drives or Lexium servo drives. It allows Daisy chain connection of the DC bus, is equipped with 2 connectors and is 0.18 meters long . It is sold in lots of 5
Dane techniczne
Długość
0.18 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej