LEXIUM ILS KROKOWY 24 36V CANOP Silnik krokowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503612.jpg.
LEXIUM ILS KROKOWY  24 36V CANOP Silnik krokowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM ILA, ILE, ILS
Nr Katalogowy: 
ILS1F571PC1A0
Symbol Sonepar: 
P10226646
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
6
Liczba faz
3
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
3.5 A
Zakres temperatur pracy
50 °C
Znamionowy moment obrotowy
0.45 nm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik krokowy
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj budowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
System chłodzenia
Inne
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GBK0600572S ZESTAW ADAPTACYJNY

Opis produktu

Zestaw GBX-GBY60 BRS364..6. Zgodność gamy: Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : zestaw adaptacyjny - skrócona nazwa urządzenia: GBK - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — adapter - Zgodność produktu: BRS3, ILS - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych:...
Porównaj
GBK0600572S
GBK0600572S ZESTAW ADAPTACYJNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060003K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna GBX060 PLE60 i=3:. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2...
Porównaj
GBX060003K
GBX060003K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060004K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna GBX060 PLE60 i=4:. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70 mm...
Porównaj
GBX060004K
GBX060004K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060005K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna i=5:1 BMH0703. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2 (60...
Porównaj
GBX060005K
GBX060005K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060008K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 60mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 8/1, maximum axial force (Fa) of 450N at 100RPM and continuous output...
Porównaj
GBX060008K
GBX060008K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060025K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE60 i=25. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu:...
Porównaj
GBX060025K
GBX060025K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060040K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE60 i=40:1. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BSH[ ](55 mm, 1 laminaty...
Porównaj
GBX060040K
GBX060040K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060003K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=3. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70...
Porównaj
GBY060003K
GBY060003K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060005K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=5. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70...
Porównaj
GBY060005K
GBY060005K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060008K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=8. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BRS3, BSH[...
Porównaj
GBY060008K
GBY060008K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060012K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna GBY i=12. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[...
Porównaj
GBY060012K
GBY060012K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060020K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=20. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu:...
Porównaj
GBY060020K
GBY060020K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060040K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=40. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu:...
Porównaj
GBY060040K
GBY060040K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS

Opis produktu

Zestaw połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : wstawka dla interfejsu komunikacyjnego - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: akcesoria łączeniowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe...
Porównaj
VW3L40300
KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS KIT połaczenia sygnału I/O ILA,ILE,ILS
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM AKC. KONEKTOR PRZEMYSŁOWY CANOPEN LXM AKC. KONEKTOR PRZEMYSŁOWY CANOPEN
Porównaj
VW3L1F001N01
LXM AKC. KONEKTOR PRZEMYSŁOWY CANOPEN LXM AKC. KONEKTOR PRZEMYSŁOWY CANOPEN
LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ. LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ.
Porównaj
VW3L10222
LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ. LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ.
LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT. LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT.
Porównaj
VW3L10000N10
LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT. LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT.
Przekładnia planetarna WPLE60 i=4 Przekładnia

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=4. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70...
Porównaj
GBY060004K
Przekładnia planetarna WPLE60 i=4 Przekładnia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód sygnałowy M8 PWR&STO 3m IcLA3 Przewód

Opis produktu

Przewód sygnałowy M8 PWR&STO 3m IcLA3. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : kabel dla bezpiecznego wyłączenia momentu dla konektora przemysłowego - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe...

Dane techniczne

Długość
3 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3L30010R30
Przewód sygnałowy M8 PWR&STO 3m IcLA3 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3L10111 Zestaw do we/wy

Opis produktu

This product is part of the Lexium ILA, ILE, ILS range, an offer of motion integrated drives for motion control. This cable entry kit for fieldbus, power supply and safe torque off safety function is an accessory of integrated drives. It weighs 0.07kg. It is suitable for printing, paper, packaging, handling...
Porównaj
VW3L10111
VW3L10111 Zestaw do we/wy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar