BMP0702F3NA2A 480VAC 0,55KW IP65 Silnik synchronicznySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502097.jpg.
BMP0702F3NA2A 480VAC 0,55KW IP65 Silnik synchroniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BMP0702F3NA2A
Symbol Sonepar: 
P01796901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Silnik synchroniczny, BMP, 480 VAC, 0,55 kW, IP65, IEC. typ produktu lub komponentu : silnik synchroniczny - skrócona nazwa urządzenia: BMP - Maksymalna prędkość mechaniczna: 3600 obr/min - znamionowa moc wyjściowa: 550 W z napędem ATV32 w 0.55 kW 400 V trzy fazy, 550 W z napędem ATV320 w 0.55 kW 400 V trzy fazy - moment znamionowy: 1.75 N.m z napędem ATV32 w 0.55 kW 400 V trzy fazy, 1.75 N.m z napędem ATV320 w 0.55 kW 400 V trzy fazy - prędkość znamionowa: 3000 obr/min z napędem ATV32 w 0.55 kW 400 V trzy fazy, 3000 obr/min z napędem ATV320 w 0.55 kW 400 V trzy fazy - zgodność produktu: przemiennik częstotliwości ATV32 w 0.55 kW 400 V trzy fazy, przemiennik częstotliwości ATV320 w 0.55 kW 380...500 V trzy fazy - koniec wału: kluczowany - stopień ochrony IP: IP67 z zestawem IP67 - hamulec trzymania: bez - sposób montażu: kołnierz zgodny z normą międynarodową - połączenie elektryczne: złącze obrotowe kątowe

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
60 - 300 Hz
Liczba biegunów
5
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
0.55 kW
Napięcie znamionowe
480 V
Prąd znamionowy
2.9 A
Wielkość mechaniczna wg IEC
70 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Znamionowy moment obrotowy
1.75 Nm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj budowy
IM 3001 (B5)
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Tak
Przeciążalność
Nie
Rodzaj pracy
s1
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
Łożysko
Inne
System chłodzenia
Powietrze
Z czujnikiem temperatury PTC
Tak
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa izolacji wg IEC
F
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj mocowania wału
Na klucz
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar