LEXIUM ILA SERWO 24 36V CANOP MULTI SerwomotorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503595.jpg.
LEXIUM ILA SERWO 24 36V CANOP MULTI Serwomotor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM ILA, ILE, ILS
Nr Katalogowy: 
ILA1F571PB2A0
Symbol Sonepar: 
P10226609
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
6
Liczba faz
1
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
5 A
Zakres temperatur pracy
50 °C
Znamionowy moment obrotowy
0.26 nm
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj budowy
Inne
Klasa efektywności energetycznej
Inne
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
System chłodzenia
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GBK0600570A ZESTAW ADAPTACYJNY

Opis produktu

Zestaw adaptacyjny GBX/GBY60 ILA57. Zgodność gamy: Lexium ILA - Typ produktu lub komponentu : zestaw adaptacyjny - skrócona nazwa urządzenia: GBK - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — adapter - Zgodność produktu: ILA - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych:...
Porównaj
GBK0600570A
GBK0600570A ZESTAW ADAPTACYJNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060003K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna GBX060 PLE60 i=3:. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2...
Porównaj
GBX060003K
GBX060003K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060004K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna GBX060 PLE60 i=4:. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70 mm...
Porównaj
GBX060004K
GBX060004K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060005K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna i=5:1 BMH0703. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BCH2 (60...
Porównaj
GBX060005K
GBX060005K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060008K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 60mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 8/1, maximum axial force (Fa) of 450N at 100RPM and continuous output...
Porównaj
GBX060008K
GBX060008K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060009K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE60 i=9. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70...
Porównaj
GBX060009K
GBX060009K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060012K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 60mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 12/1, maximum axial force (Fa) of 450N at 100RPM and continuous...
Porównaj
GBX060012K
GBX060012K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060015K PRZEKŁADNIA

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE60 i=15. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu:...
Porównaj
GBX060015K
GBX060015K PRZEKŁADNIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060025K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE60 i=25. Zgodność gamy: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu:...
Porównaj
GBX060025K
GBX060025K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBX060040K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna PLE60 i=40:1. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS - Typ produktu lub komponentu : sprzęgło planetrane - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBX - zgodność produktu: BSH[ ](55 mm, 1 laminaty...
Porównaj
GBX060040K
GBX060040K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060003K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=3. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70...
Porównaj
GBY060003K
GBY060003K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060005K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=5. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70...
Porównaj
GBY060005K
GBY060005K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060008K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=8. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BRS3, BSH[...
Porównaj
GBY060008K
GBY060008K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060012K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna GBY i=12. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[...
Porównaj
GBY060012K
GBY060012K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060020K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=20. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu:...
Porównaj
GBY060020K
GBY060020K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBY060040K PRZEKŁADNIA PLANET.

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=40. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILE, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu:...
Porównaj
GBY060040K
GBY060040K PRZEKŁADNIA PLANET.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ. LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ.
Porównaj
VW3L10222
LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ. LXM AKC. KONEKTOR Z PŁYTĄ USZCZ.
LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT. LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT.
Porównaj
VW3L10000N10
LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT. LXM AKC. PŁYTKA USZCZCZELNIAJĄCA 10 SZT.
Przekładnia planetarna WPLE60 i=4 Przekładnia

Opis produktu

Przekładnia planetarna WPLE60 i=4. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILA, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](70...
Porównaj
GBY060004K
Przekładnia planetarna WPLE60 i=4 Przekładnia
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEWÓD ZŁĄCZA STO-ILA, ILS,ILE LXM 3.0M Przewód
Porównaj
VW3L20010R30
PRZEWÓD ZŁĄCZA STO-ILA, ILS,ILE LXM 3.0M Przewód
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar