SERWO 1FK7 CT SerwoSIEMENS

files/fotob/1104229.png.
SERWO 1FK7 CT Serwo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1FK70342AK711RB0
Symbol Sonepar: 
P10188498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.63kW UDC=600V M0=1.6Nm (100K) NN=6000rpm Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder 20 bit +12-bit multi-turn with Drive-CLiQ interface (encoder AM20DQI) shaft with feather key, Tolerance N with holding brake Degree of protection IP64