EMS CX3 230V/12VDC Zasilacz stabilizowanyLEGRAND

files/fotob/670515.jpg.
EMS CX3 230V/12VDC Zasilacz stabilizowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EMSCX
Nr Katalogowy: 
414945
Kod EAN: 
3414970805249
Symbol Sonepar: 
P01850457
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: System zarządzania energią EMS CX³ - System do monitorowania energii w nowych lub istniejących rozdzielnicach. Umożliwia pomiar, sterowanie instalacją i sygnalizację stanu aparatów modułowych (wył. nadprądowych, wył. różnicowoprądowych, itp…) oraz aparatów mocy (wył. kompaktowych i powietrznych), lokalnie (w rozdzielnicy) lub zdalnie. - Komunikacja wszystkie moduły wyposażone są w dwa typy portów komunikacyjnych z tyłu dla szyny komunikacyjnej oraz na spodzie dla przewodów komunikacyjnych. - Zasilanie za pomocą dedykowanego modułu zasilającego 500mA, 12VDC nr ref. 4149 45 - Konfiguracja lokalna - za pomocą mikroprzełączników DIP i/lub zdalna - za pomocą bezpłatnego oprogramowania EMS Configurator. - Adresowanie lokalne - za pomocą przełącznika obrotowego i/lub zdalne - za pomocą bezpłatnego oprogramowania EMS Configurator. - Nadzór lokalnie - za pomocą modułu wizualizacji i konfiguracji lokalnej nr ref. 4149 36 i/lub zdalnie - za pomocą oprogramowania "Energy Manager" nr ref. 4149 38/39 i/lub Serwerów sieciowych nr ref. 4149 47/48/49. - System EMS CX³ zgodny z normami IEC/EN 61131-2 (Sterowniki programowalne). Parametry produktu: Moduł zasilający: - Zasilacz stabilizowany 500mA 12V DC dla systemu EMS CX³. - Szerokość w modułach: 1 Oprogramowanie "EMS Configurator"

Dane techniczne

Liczba zasilanych linii
2
Maksymalny prąd wyjściowy
500 mA
Napięcie wtórne
12 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Sposób montażu
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar